Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4743V230RG
Cod. Produttore
K4743V230RG
Cod. EAN
8005543614877

Informazioni di prodotto

Led rosso/verde - 230Vac D

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada LED di ricambio a doppio colore rosso/verde, progettata per l'impiego con interruttori deviatore con led integrato a tensione di alimentazione di 230 V AC. Questo componente è caratterizzato da un design compatto con cavo integrato, che garantisce un'installazione semplice e sicura grazie ai morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². La lampada è dotata di prereistenza e diodo integrati per assicurare un funzionamento affidabile e una lunga durata. Realizzata con materiali resistenti come il policarbonato autoestinguente e priva di alogeni, offre ottime prestazioni elettriche con una corrente nominale di 10 A e una tensione di esercizio fino a 250 V AC. L'illuminazione LED assicura un consumo energetico ridotto e una resa luminosa efficace, ideale per il controllo visivo dello stato degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LED rosso/verde - 230 V a.c. Da utilizzare come sostituzione nel dispositivo K4027H (comando hotel con LED già installato)

con preresistenza integrata

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Altro

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio a pavimento

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

LIVING NOW

Produttore

Lampada LED rosso/verde 230V per impianti civili e industriali