Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2501R
Cod. Produttore
CL2501R
Cod. EAN
7320500475782

Informazioni di prodotto

CL2-501R Pilot Light

Documentazione tecnica

Lampada LED rossa a bassa tensione, progettata per funzionare a 12V CC. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnalatore luminoso affidabile e a basso consumo energetico. La sua tecnologia LED garantisce lunga durata e visibilità ottimale in ambienti industriali e civili. Compatta e resistente, è adatta per integrazione in pannelli di controllo e dispositivi elettrici, assicurando un segnale luminoso chiaro e immediato. Descrizione del produttore: The CL2-501R Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Red - Illuminated - 12V DC This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

colore della lente

rosso

grado di protezione (IP)

EV013221

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione d’esercizio nominale Ue

12.0 V

esecuzione della lente

alto

tipo di tensione

DC

numero di segnalatori luminosi

1

Serie

CL2

Produttore

ABB

Lampada LED rossa 12V DC compatta segnalatore luminoso per pannelli controllo industriale e civile