Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT2625827CE1G
Cod. Produttore
PT2625827CE1G8
Cod. EAN
4058075133471

Informazioni di prodotto

Lampada LED PT2625 2,8W/827 230V FIL E14 FS1 offre soluzioni efficienti e di facile installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Dimensioni estremamente ridotte per un montaggio agevole
  • Facilità di sostituzione grazie al design compatto
  • Compatibilità con apparecchi di illuminazione di design

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 2,8W di consumo
  • Lunga durata fino a 15.000 ore
  • Buona qualità della luce con indice di resa colore ≥ 80
  • Garanzia di 4 anni per affidabilità prolungata
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Dimensioni estremamente ridotte
  • Buona emissione della luce
  • Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • 4 anni di garanzia
Aree applicative
  • Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte
  • Frigoriferi per uso domestico
  • Macchine da cucire
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanziaPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E14

Angolo del fascio luminoso

320 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

26 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

89 LUMEN_WATT

lunghezza

63 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

10000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

Altro

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,4

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,11

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

24 ... 24 mA

potenza della lampada

2,8 ... 2,8 W

flusso luminoso

250 ... 250 lm

colore della luce

827 ... 827

Serie

PARATHOM / SPECIAL T26

Produttore

Lampada LED Parathom T26 E14 2,8W 2700K luce calda per illuminazione decorativa e apparecchi compatti