Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Proiettori e Apparecchi Portatili da Cantiere /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBL03-W
Cod. Produttore
CBL03-W
Cod. EAN
8051316021786

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LED portatile
  • Funzione: dimmer luce
  • Alimentazione: ricarica USB
  • Impugnatura: antiscivolo ergonomica
  • Montaggio: magnete e gancio
  • Dimensioni: compatta tascabile
  • Autonomia: regolabile
  • Serie: CBL03-W

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED portatile tascabile ad alta luminosità, dotata di due modalità di illuminazione: fascio concentrato (torcia) e fascio ampio (luce frontale) con funzione dimmer per regolare l’intensità luminosa da 100 a 300 lumen. La lampada, con potenza nominale di 3 W (COB) per la luce frontale e 1 W (SMD) per la torcia, garantisce un’autonomia fino a 6 ore e si ricarica completamente in circa 3 ore tramite porta USB di tipo C. È progettata per un uso universale in ambienti di lavoro come officine, laboratori e postazioni tecniche, offrendo resistenza agli urti (IK08) e protezione contro polvere e acqua (IP65). La base mobile permette di inclinare la lampada per dirigere al meglio il flusso luminoso, mentre i magneti integrati consentono l’adesione a superfici metalliche. Il design compatto e leggero (190 g) la rende facilmente trasportabile e utilizzabile in diverse situazioni di lavoro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La lampada multiuso CBL03-W è la mini-lampada che può essere utilizzata su tavolo oppure appesa su superfici metalliche grazie al comodo magnete o al gancio di sospensione. È dotata di impugnatura antiscivolo ergonomica per facilitarne ulteriormente l’impiego. I 2 punti luce con la funzione dimmer permettono di modulare l’intensità e l’autonomia al bisogno. La compattezza la rende ideale da tasca per giacca o pantaloni da lavoro. Fornita con cavo di ricarica USB e caricabatterie.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

25 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

con interruttore

lunghezza

133 mm

altezza/profondità

68 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Colore luce

Bianco

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

5 ... 0 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 0 K

Produttore

Lampada LED portatile tascabile 300 lumen con magnete e gancio per uso lavoro