Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Proiettori e Apparecchi Portatili da Cantiere /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBL11HD
Cod. Produttore
CBL11HD
Cod. EAN
8051316065322

Informazioni di prodotto

  • Potenza luce: 10.000 lumen
  • Illuminazione: 360° o 180°
  • Durata batteria: 50 min a 1000 lumen
  • Controllo: App Bluetooth
  • Livelli luminosità: 5 dimmer
  • Power bank: presa USB integrata
  • Trasporto: maniglia integrata
  • Serie: CECBL11HD

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada da cantiere LED portatile ad alta luminosità con emissione fino a 10000 lumen a 360 gradi. Dotata di tecnologia COB LED ad alta efficienza con resa luminosa di 189 lm/W e temperatura colore di 6000 K, garantisce un'illuminazione intensa e omogenea con indice di resa cromatica superiore a 80. Funziona con batterie multi-brand da 18 V del sistema CAS, offrendo una durata operativa da 1 a 22 ore a seconda della capacità della batteria e del livello di luminosità selezionato. La lampada è resistente agli urti (IK07) e presenta diversi gradi di protezione IP (fino a IP65) in base all’uso, assicurando robustezza e affidabilità in ambienti di lavoro difficili. Include un power bank USB integrato per la ricarica di dispositivi mobili con uscita 5 V/1 A. Il controllo dell’intensità luminosa e delle funzioni avviene tramite comandi integrati o tramite app Bluetooth dedicata, che consente anche il collegamento di più lampade e la protezione con codice PIN. La struttura è progettata per un montaggio diretto su superfici non combustibili e la sorgente luminosa non è sostituibile, garantendo durata e sicurezza nell’uso professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CBL11HD fornisce luce diffusa e uniforme a 360° fino a 10.000 lumen, ideale per il professionista che richiede un’illuminazione potente ed efficiente dell’intera area di lavoro, ideale per qualsiasi tipo di riparazione, verniciatura o lavoro di costruzione. Il design compatto con maniglia per il trasporto lo rende estremamente maneggevole e facile da spostare. Switch illuminazione 360°/180° in e facile da spostare. base alle esigenze di lavoro. Compatibile con batterie METABO/ può essere utilizzato l’alimentatore PSCB18-EU per l’alimentazione diretta fornendo una illimitata disponibilità di luce. CBL11HD possiede inoltre una batteria di backup interna che garantisce fino a 50 minuti in più a 1000 lumen. Con l’app di controllo BLUETOOTH di facile utilizzo, si ha la possibilità di comandare accensione/spegnimento e regolare l’emissione luminosa tramite un dispositivo mobile. La funzione dimmer incorporata consente di regolare l’emissione di luce in cinque diversi livelli. Power bank integrato con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili. Dotato di una maniglia per il trasporto integrata. Può essere montato su cavalletto CEMBRE TRCB1. La luce viene fornita CEMBRE TRCB1. La luce viene fornita senza batteria, è fornibile a richiesta e disponibile come accessorio

larghezza

212 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

395 mm

altezza/profondità

200 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Potenza totale

84 W

Colore luce

Bianco

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

18 ... 0 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 0 K

Produttore

Lampada LED cantiere 10000 lumen IP65 18V portatile professionale