Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1172B
Cod. Produttore
1172B
Cod. EAN
8023903316506

Informazioni di prodotto

Lampada LED per illuminazione etichette portanomi posti esterni
Descrizione del produttore: Lampada a led per illuminazione etichette portanomi.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

40 mm

funzione

Segnalare

altezza

15 mm

profondità

10 mm

tecnica di installazione

Altro

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Lampada LED per illuminazione etichette portanomi posti esterni

€ 9,40 x 1 pz.
(pz.)