› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampada LED PAR307536 10W E27 dimmerabile alta resa colore uso domestico e commerciale

Cod. Rexel OSPP3075D927361
Cod. Produttore PP3075D927361
Cod. EAN 4099854071195

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Base: E27
  • Tipo: LED PAR30
  • Temperatura colore: 2700K
  • Resa cromatica: CRI > 90
  • Durata: 25.000 h
  • Compatibilità dimmer: Alta
  • Serie: LED PAR30 DIM P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dimmable LED reflector lamps PAR30 with retrofit screw base. : LED alternative to high voltage halogen lamps. High color consistency: ≤ 6 SDCM. Dimmable. Base: E27. Lamp made of glass. Very high color rendering CRI > 90. Lifetime up to 25,000 h. : Quick, simple and safe replacement without rewiring. Design, dimensions, luminous flux comparable to an incandescent or halogen lamp. Low maintenance costs thanks to long lifetime. No UV and near-IR radiation in the light beam. Stepless dimming. Very high dimmer compatibility, see also www.ledvance.com/dim. Instant 100 % light, no warm-up time. Lower energy consumption than incandescent or halogen lamps. : Shops and exhibition rooms. Domestic applications. Commercial applications. Accent lighting. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only. : Do not touch the lamp if broken.. Must not be used if outer bulb is defective..

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

E27

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

95 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

63 LUMEN_WATT

intensità luminosa

1400 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

93 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

PAR30

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

633 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

fattore di potenza

0,4

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,19

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

55 ... 55 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

10 ... 10 W

flusso luminoso

633 ... 633 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

LED PAR30 DIM P

Lampada LED PAR307536 10W E27 dimmerabile alta resa colore uso domestico e commerciale
€ 22,03 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info