›

Lampada LED PAR16 6,1W 830 GU10 pin retrofit sostituzione alogena negozi e casa

Cod. Rexel OSPP1680830362
Cod. Produttore PP1680830362
Cod. EAN 4099854457227

Informazioni principali

  • Potenza: 6.1W
  • Attacco: GU10
  • Temperatura colore: 830 (3000K)
  • Indice resa colore: ≥ 80 Ra
  • Tipo lampada: LED PAR16
  • Serie: LED PAR16 P
  • Non dimmerabile: Sì
  • Materiale: Vetro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampade con riflettore LED PAR16 con attacco pin retrofit. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Vantaggi del prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

attacco lampada

GU10

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

94 LUMEN_WATT

intensità luminosa

860 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

150

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

575 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 50 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

6,1 ... 6,1 W

flusso luminoso

575 ... 575 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

LED PAR16 P

Lampada LED PAR16 6,1W 830 GU10 pin retrofit sostituzione alogena negozi e casa
€ 5,88 x 1 pz.
(pz.)