› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampada LED PAR16 4,3W 840 GU10 vetro sostituzione alogena negozi e casa

Cod. Rexel OSVP1650840361
Cod. Produttore VP1650840361
Cod. EAN 4099854067976

Informazioni principali

  • Potenza: 4.3W
  • Attacco: GU10
  • Indice resa colori: CRI ≥ 80
  • Flusso luminoso: simile a alogena
  • Non dimmerabile: sì
  • Durata: lunga
  • Serie: LED PAR16 V
  • Uso: interno e esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LED reflector lamps PAR16 with retrofit pin base. : LED alternative to halogen lamps. Not dimmable. Base: GU10. Lamp made of glass. Good quality of light; color rendering index CRI ≥ 80. : Quick, simple and safe replacement without rewiring. Design, dimensions, luminous flux comparable to an incandescent or halogen lamp. Low maintenance costs thanks to long lifetime. No UV and near-IR radiation in the light beam. Instant 100 % light, no warm-up time. Lower energy consumption than incandescent or halogen lamps. : Shops and exhibition rooms. Domestic applications. Commercial applications. Accent lighting. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only. : Do not touch the lamp if broken.. Must not be used if outer bulb is defective..

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

GU10

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

81 LUMEN_WATT

intensità luminosa

600 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

150

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

350 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

38 ... 38 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

4,3 ... 4,3 W

flusso luminoso

350 ... 350 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

LED PAR16 V

Lampada LED PAR16 4,3W 840 GU10 vetro sostituzione alogena negozi e casa