› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Lampada LED incasso Matix 2400mcd 120° luce sicura residenziale

Cod. Rexel BTIA5781
Cod. Produttore A5781
Cod. EAN 8005543606926

Informazioni principali

  • Descrizione: MATIX - LAMPADA LED DA INCASSO 1 MO
  • Tensione: 230 Vac 50/60 Hz
  • Consumo: 2,5 VA (0,1 W)
  • Batteria: NiMH 3,6 V 140 mAh
  • Autonomia: 2 ore
  • Ricarica: 48 ore
  • Intensità luminosa: 2400 mcd
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Lampada LED da incasso con lampada inclusa, progettata per garantire una fonte luminosa in caso di interruzione della rete elettrica in ambienti residenziali. Il prodotto è adatto sia per il montaggio a parete che a incasso, con alimentazione a 230 V c.a. e una durata di autonomia di 2 ore. La lampada integra una sorgente LED non sostituibile, offrendo un'illuminazione efficiente e continua. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura un'installazione semplice con utensili standard e non richiede manutenzione durante l'uso. Ideale per applicazioni di emergenza, combina funzionalità e design discreto per un'integrazione ottimale negli ambienti abitativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Lampada di sicurezza a LED con intervento automatico in caso di mancanza tensione. 230 Vac 50/60 Hz - consumo 2,5 VA (0,1 W) - batteria ricaricabile non sostituibile NiMH 3,6 V 140 mAh - ricarica completa in 48 ore - autonomia 2 ore - Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2 - intensità luminosa 2400mcd - angolo di emissione 120° - non estraibile - 1 modulo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

23,4 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Bianco

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

23,4 mm

con fotocellula

lunghezza

51 mm

altezza/profondità

49,2 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

47 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

249 lm

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

249 lm

Colore luce

Bianco

con fessure d'aerazione

Nessuna funzione dimm

Grado di protezione (IP), lato posteriore

IP41

altezza/profondità di inserimento

49,2 mm

adatto per potenza lampada

0,1 ... 0,1 W

tensione nominale

230 ... 250 V

sezione conduttore collegabile

1,5 ... 2,5 mm²

corrente nominale

15 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 49 °C

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

249 ... 249 lm

Serie

MATIX

Lampada LED incasso Matix 2400mcd 120° luce sicura residenziale