Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2513Y
Cod. Produttore
CL2513Y
Cod. EAN
7320500475652

Informazioni di prodotto

CL2-513Y Pilot Light

Documentazione tecnica

Lampada LED di colore giallo progettata per funzionare con una tensione di alimentazione compresa tra 110 e 130 volt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una segnalazione luminosa affidabile e di lunga durata. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una resistenza superiore rispetto alle lampade tradizionali, assicurando efficienza e sicurezza nell’utilizzo. La lampada è compatta e facile da integrare in diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione luminosa di alta qualità per ambienti industriali e commerciali. Descrizione del produttore: The CL2-513Y Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Yellow - Illuminated - 110 ... 130 V This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

colore della lente

giallo

grado di protezione (IP)

EV013221

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione d’esercizio nominale Ue

110 V

esecuzione della lente

alto

tipo di tensione

AC

numero di segnalatori luminosi

1

Serie

CL2

Produttore

ABB

Lampada LED segnalazione gialla compatta 110-130V per impianti industriali e commerciali