Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCP6082SE1G2
Cod. Produttore
PRCP60827SE1G2
Cod. EAN
4058075590991

Informazioni di prodotto

PARATHOM® CLASSIC P 5.5W 827 Frosted E14
Descrizione del produttore: Lampade LED con forma classica a sfera. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Non dimmerabile. Durata: fino a 15.000 ore. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Consumo di energia estremamente basso. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E14

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

45 mm

classe di efficienza energetica

D

efficienza luminosa della lampada

146 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

77 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

806 lm

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

33 ... 33 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

5,5 ... 5,5 W

flusso luminoso

806 ... 806 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

PARATHOM / CLASSIC P

Produttore

Lampada LED filament 5,5W E14 230V luce calda 2700K uso domestico e decorativo

€ 6,99 x 1 pz.