Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 566 3
Cod. Produttore
EO 566 3
Cod. EAN
7320500306192

Informazioni di prodotto

ML1-100W Pilot Light

Documentazione tecnica

Lampada LED ELEO 566 3 con potenza di 100 watt e spia luminosa bianca integrata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e alta visibilità. Progettata per garantire lunga durata e affidabilità, questa lampada è perfetta per ambienti che necessitano di un’illuminazione chiara e costante. Il design compatto e la spia bianca facilitano il monitoraggio dello stato operativo, rendendo questo prodotto una scelta funzionale e versatile nel settore dell’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: The ML1-100W Pilot Light is: Maintained/Momentary - Pilot light head - White - Illuminated This Pilot Light is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

esecuzione della lente

alto

colore della lente

bianco

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

Serie

ML1

Produttore

ABB

Lampada LED ELEO 566 3 100W spia bianca illuminata alta efficienza per applicazioni elettriche