› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampada LED DULUX 10W 840 GX24q-3 sostituzione CFLni risparmio energia uso commerciale

Cod. Rexel OSVDTE268401
Cod. Produttore VDTE268401
Cod. EAN 4058075822313

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 4000K (840)
  • Attacco: GX24Q-3
  • Durata: fino a 30.000 h
  • Tipo protezione: IP20
  • Alimentazione: 230 V AC
  • Temperatura esercizio: -20…+45 °C
  • Serie: DULUX LED T/E HF & AC MAINS VALUE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LED replacement for CFLni with 4-pin GX24q base for ECG and AC mains operation. : LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Lifetime up to 30,000 h. Single-ended four-pin plug-in GX24q base. Rotatable base around its longitudinal axis (± 90°). Type of protection: IP20. Mercury-free lamps. : Easy installation. Low energy consumption. Easy relamping thanks to compact design. Operation directly on 230 V AC mains possible. : General illumination within ambient temperatures from -20…+45 °C. Supermarkets and department stores. Walkways and corridors. Hotels, restaurants. : Always check the latest update of the compatibility list available on www.ledvance.com/ecg-compatibility.. Not suitable for operation with conventional control gear.. The operating temperature range of DULUX LED is restricted. In case of doubt regarding suitability of the application please measure Tc temperature on the product prior to installation.. All electrical connections must be made by a qualified person.. Do not touch the lamp with bare fingers.. Must not be used if outer bulb is defective..

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

41 mm

classe di efficienza energetica

E

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

110 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

140 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

30

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1100 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

44 ... 44 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

10 ... 10 W

flusso luminoso

1100 ... 1100 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

DULUX LED T E HF / amp / AC MAINS VALUE

Lampada LED DULUX 10W 840 GX24q-3 sostituzione CFLni risparmio energia uso commerciale
€ 22,03 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info