Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP168094036G
Cod. Produttore
PAP168094036G2
Cod. EAN
4058075609099

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM PAR16 8.3W 940 GU10
Descrizione del produttore: Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR16 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Dimmerabile. Lampada in vetro. Resa del colore molto elevata (Ra: 90). Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

GU10

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

50 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

69 LUMEN_WATT

intensità luminosa

840 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

52 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

575 lm

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,17

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

46 ... 46 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

8,3 ... 8,3 W

flusso luminoso

575 ... 575 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

PARATHOM / DIM PAR16

Produttore

Lampada LED dimmerabile PAR16 8,3W attacco GU10 alta resa cromatica per uso domestico e commerciale