Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCP40D827SE1E
Cod. Produttore
SCP40D827SE1EC1
Cod. EAN
4058075747845

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC P ENERGY EFFICIENCY C DIM S 2.9W 827 Frosted E14
Descrizione del produttore: Lampade LED dimmerabili, forma classica a piccola goccia, Classe di efficienza energetica C. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Altissima efficienza fino a 162 lm/W. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Durata molto lunga fino a 50.000 ore. Numero di cicli di commutazione molto elevato 500.000. Dimmerabile. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Basso consumo di energia. Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65). Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Bianco

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

45 mm

classe di efficienza energetica

C

efficienza luminosa della lampada

162 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

77 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

125,43

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

500000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

16 ... 16 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

2,9 ... 2,9 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED CLASSIC P ENERGY EFFICIENCY C DIM S

Produttore

Lampada LED dimmerabile filament E14 40W 2700K per uso domestico e decorativo