Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCP25830CE11
Cod. Produttore
VCP25830CE11
Cod. EAN
4099854482243

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC P V 2.5W 830 Clear E14
Descrizione del produttore: Lampade LED con forma classica a sfera. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Sostituzione facile e diretta delle tradizionali lampade ad incandescenza. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Applicazioni domestiche. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

E14

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

45 mm

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

84 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

160

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

250 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

19 ... 19 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

2,5 ... 2,5 W

flusso luminoso

250 ... 250 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED CLASSIC P V

Produttore

Lampada LED CLP25 2,5W E14 luce calda 3000K sostituzione incandescenza uso domestico

€ 2,50 x 1 pz.
(pz.)