Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA100840C2
Cod. Produttore
PCA100840C2
Cod. EAN
4099854465734

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC A P 11W 840 Clear E27
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Non dimmerabile. Attacco: E27. Durata fino a 15.000 ore. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

138 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

120

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

81 ... 81 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

11 ... 11 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED CLASSIC A P

Produttore

Lampada LED filament 11W E27 luce naturale 4000K 300° uso domestico e decorativo