Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA100827C2
Cod. Produttore
VCA100827C2
Cod. EAN
4099854476556

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC A V 11W 827 Clear E27
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

81 ... 81 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

11 ... 11 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED CLASSIC A V

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Distorsione Armonica Totale

120

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Supporto disponibile IFTTT

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 KILOWATTORA

durata di vita nominale media

10000 h

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza

105 mm

forma della lampada

Forma a pera

efficienza luminosa della lampada

138 LUMEN_WATT

diametro

60 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione di alimentazione

AC

attacco lampada

E27

colore

Altro

Produttore

Lampada LED CLA100 11W 827 E27 consumo ridotto uso domestico illuminazione generale

€ 5,70 x 1 pz.
(pz.)