› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Lampada LED bianca 230V cavo 10 cm illuminazione efficiente uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1616CH
Cod. Produttore 2CSK1616CH
Cod. EAN 8012542367215

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Tipo luce: LED bianca
  • Cavo: 10 conduttori
  • Diffusore: bianco
  • Serie: Chiara
  • Modello: 2CSK1616CH
  • Applicazione: illuminazione
  • Uso: industriale/residenziale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada LED bianca a 230V con cavo da 10 centimetri, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e a basso consumo energetico. Realizzata con materiali di qualità che assicurano resistenza e sicurezza nell'uso quotidiano. La compattezza e il design semplice la rendono adatta a diversi ambienti e installazioni. Descrizione del produttore: 2CSK1616CH Chiara LED light with white diffuser 230V

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

25 mm

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

45 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Serie

Chiara

Lampada LED bianca 230V cavo 10 cm illuminazione efficiente uso elettrico