› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Lampada LED basculanti 12/24V verde per comandi elettrici

Cod. Rexel BTILN4742V12V
Cod. Produttore LN4742V12V
Cod. EAN 8005543490679

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V a.c.
  • Consumo: 0.02W
  • Colore LED: Verde
  • Materiale custodia: Policarbonato
  • Resistenza UV: Sì
  • Dimensioni: 121x8.7x7.1 mm
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Lampada LED basculante a bassa tensione 12V, progettata per l'illuminazione di controllo e prese. Dotata di LED ambra per segnalazione notturna, garantisce un consumo energetico ridotto di soli 0,02W. Il corpo è realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, con cavo in PVC per una maggiore durabilità. La lampada integra una preresistenza e un diodo, assicurando un funzionamento affidabile su tensione AC/DC. Adatta all'uso in ambienti con temperature da -5° C a +35° C, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e lunga durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada led per comandi basculanti 12/24 Vac - verde

Caratteristiche tecniche

con preresistenza integrata

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Altro

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

11 ... 27 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

11 ... 27 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

11 ... 27 V

Serie

LIVINGLIGHT

Lampada LED basculanti 12/24V verde per comandi elettrici