› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Lampada LED basculante verde 230V per comandi elettrici

Cod. Rexel BTILN4742V230V
Cod. Produttore LN4742V230V
Cod. EAN 8005543490693

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V a.c.
  • Consumo potenza: 0,17W
  • Materiale custodia: Policarbonato
  • Resistenza UV: Si
  • Autoestinguente: 850°C/30s isolanti
  • Dimensioni complessive: 121x8,7x7,1 mm
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Lampada LED per illuminazione di controllo e prese, progettata per funzionare a 230V in corrente alternata. Realizzata con una custodia in policarbonato resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il cavo è in PVC H05V-U, assicurando flessibilità e protezione. La lampada integra una resistenza e un diodo per una migliore stabilità del segnale luminoso. Consuma solo 0,4W, offrendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Ideale per segnalazioni notturne grazie al LED verde integrato, è adatta per applicazioni elettriche dove è richiesto un segnale luminoso affidabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada led per comandi basculanti 230 Vac - verde

Caratteristiche tecniche

con preresistenza integrata

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Altro

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

207 ... 253 V

Serie

LIVINGLIGHT

Lampada LED basculante verde 230V per comandi elettrici