› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Lampada LED basculante 12/24V ambra per comandi elettrici

Cod. Rexel BTILN4742V12
Cod. Produttore LN4742V12
Cod. EAN 8005543441756

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24 V a.c.
  • Consumo potenza: 0,13 W
  • Colore LED: ambra
  • Materiale custodia: Policarbonato
  • Resistente ai raggi UV: sì
  • Dimensioni: 121 x 8,7 x 7,1 mm
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada LED basculante a bassa tensione 12/24V per segnalazione notturna, ideale per illuminazione di controllo e prese. È dotata di LED integrato con preresistenza e diodo, garantendo un funzionamento affidabile sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Consuma solo 0,02W, assicurando un basso consumo energetico. Il corpo è realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, con cavi in PVC per una maggiore durata e sicurezza. Progettata per un utilizzo in ambienti con temperature da -5 °C a +35 °C, offre un'illuminazione efficiente e duratura per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada led per comandi basculanti 12/24 Vac - ambra

Caratteristiche tecniche

con preresistenza integrata

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Arancione

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Altro

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

11 ... 27 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

11 ... 27 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

11 ... 27 V

Serie

LIVINGLIGHT

Lampada LED basculante 12/24V ambra per comandi elettrici