Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Proiettori e Apparecchi Portatili da Cantiere /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBL04-W
Cod. Produttore
CBL04-W
Cod. EAN
8051316021809

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: USB ricaricabile
  • Intensità luce: dimmerabile
  • Punti luce: doppio
  • Stelo: ruotabile e pieghevole
  • Supporto: magnetico doppio
  • Fissaggio: gancio sospensione
  • Dimensioni: compatta e portatile
  • Serie: CBL04-W

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED ricaricabile ad alta luminosità, progettata per ispezionare e illuminare efficacemente aree di lavoro abituali come postazioni di lavoro, autofficine e laboratori. Offre due modalità di illuminazione: un fascio concentrato a forma di torcia e un fascio ampio frontale, con funzione dimmer per regolare l’intensità luminosa da 100 a 600 lumen. La lampada è dotata di batteria ricaricabile Li-poly da 2600 mAh con autonomia fino a 2,5 ore in modalità torcia e 8 ore in modalità luce frontale. Il corpo compatto e portatile presenta una parte superiore inclinabile per orientare al meglio il flusso luminoso, magneti integrati per l’adesione a superfici metalliche e un gancio per appenderla. La ricarica avviene tramite USB tipo C in circa 3,5 ore e supporta anche la ricarica wireless tramite appositi pannelli. Realizzata per garantire resistenza agli urti (IK08) e protezione da polvere e spruzzi d’acqua (IP54), è ideale per un uso universale in ambienti di lavoro elettrici e tecnici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La più versatile della famiglia è la CBL04-W che grazie al doppio punto luce, alle 2 intensità di luce dimmerabili ed allo stelo ruotabile e pieghevole, permette un’illuminazione ideale in tutte le condizioni. Il doppio supporto magnetico e il gancio di sospensione consentono il fissaggio della lampada ovunque. Facile da portare in borsa o in tasca per la compattezza unita all’autonomia e al peso ridotto. È la soluzione per ispezionare zone poco accessibili per la dimensione ridotta dello stelo. Fornita con cavo di ricarica USB e caricabatterie.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

con interruttore

lunghezza

175 mm

altezza/profondità

44 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Colore luce

Bianco

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

5 ... 0 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 0 K

Produttore

Lampada LED portatile a stelo 600 lumen con doppio punto luce e supporto magnetico per ispezioni