Prodotti /

Cod. Rexel
AIROFRI001G
Cod. Produttore
FRI001G
Cod. EAN
8015421572304

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 3W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Indice protezione: IP20
  • Tipo: Applique
  • Colore: Giallo
  • Serie: AIROFRI001G
  • Fascio luce: Concentrato
  • Montaggio: Parete
Applique da parete di colore giallo con sorgente luminosa LED da 3 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20. Dotata di braccio flessibile per orientare il fascio luminoso con precisione, offre un'illuminazione efficiente e confortevole, perfetta per creare atmosfere calde e accoglienti. Il design compatto e funzionale include un interruttore integrato per un facile controllo della luce. Descrizione del produttore: Lampada da lettura orientabile a LED (3000K), proposta nella versione a parete, da tavolo con base da appoggio o con comoda pinza che permette di posizionare la lampada su mensole, ripiani o scaffali. La versione a parete è proposta con attacco circolare su cui è posta l'accensione o con corpo lampada orientabile e supporto rettangolare con attacco USB che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali. Il braccio flessibile è rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, bianca per la versione bianca, orientabile e modellabile a piacimento. Fascio di luce concentrato che rende il prodotto adatto ad installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo. Disponibile in cinque finiture: bianco, nero, rosso, giallo e oro satinato.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

90 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Giallo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

180 lm

Rendimento luminoso delle lampade

60 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada LED 3W 3000K braccio flessibile orientabile per lettura ambienti domestici e alberghieri