Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
colore del corpo luminoso
materiale
Plastica
Tipo Lampada
LED non sostituibile
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
codice RAL (simile)
9003
Con lampada inclusa
Tipo superficie
Lucido
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
Numero moduli da frutto
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te