Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA180821800
Cod. Produttore
180821800
Cod. EAN
8029564627784

Informazioni di prodotto

Lampada KASA ideale per installazioni esterne, combina efficienza e design funzionale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a struttura robusta e design intuitivo
  • Risparmio di tempo con materiali di alta qualità e protezione IP44

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione calda e uniforme a 3000K
  • Risparmio energetico e lunga durata
  • Resistenza agli agenti atmosferici per ambienti esterni
La lampada KASA con temperatura di colore di 3000K e grado di protezione IP44 rappresenta una soluzione ideale per ambienti esterni o aree soggette a umidità. Il colore tortora si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo un'illuminazione calda e accogliente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, grazie alla protezione superficiale e al grado di protezione IP44. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta per installazioni esterne, assicurando efficienza luminosa e affidabilità nel tempo. La tecnologia impiegata assicura un'illuminazione uniforme e di qualità, con un indice di resa cromatica elevato che valorizza gli ambienti illuminati. Ideale per illuminare ingressi, vialetti, aree di lavoro esterne o zone di relax, questa lampada combina funzionalità e stile, contribuendo a creare atmosfere calde e sicure.

Produttore

Lampada Kasa 3000K IP44 tortora esterno LED

€ 22,35 x 1 pz.
(pz.)