Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA180821500
Cod. Produttore
180821500
Cod. EAN
8029564627517

Informazioni di prodotto

La lampada KASA unisce efficienza e praticità per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design funzionale
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità e minori interventi di manutenzione
  • Compatibilità con diversi ambienti, anche esterni grazie alla protezione IP44

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione calda e uniforme a 3000K per un’atmosfera accogliente
  • Risparmio energetico assicurato da componenti di alta qualità
  • Adatta a zone di passaggio e ambienti esterni con elevata sicurezza
La lampada KASA con temperatura di colore di 3000K offre un'illuminazione calda e accogliente, ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla sua classificazione IP44. Il corpo della lampada è di colore bianco e realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione assicura una distribuzione uniforme della luce, creando atmosfere rilassanti e confortevoli. La lampada è adatta per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile, con un design semplice e funzionale. Grazie alla sua elevata protezione superficie e alle caratteristiche costruttive, si integra facilmente in diversi contesti di installazione, offrendo prestazioni ottimali in termini di efficienza energetica e sicurezza. Ideale per ambienti esterni e zone di passaggio, questa lampada combina funzionalità e stile in un prodotto di qualità superiore.

Produttore

Lampada Kasa 3000K IP44 bianca esterno LED

€ 22,35 x 1 pz.
(pz.)