›

LAMPADA IR 2000W GOLD

Cod. Rexel JW004722
Cod. Produttore 004722

Informazioni principali

  • Potenza: 2000 W
  • Tipo: Lampada IR
  • Finitura: Gold
  • Uso: Industriale/Commerciale
  • Serie: JW004722
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Calore: Intenso e costante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a infrarossi da 2000 watt con finitura gold, ideale per applicazioni che richiedono un riscaldamento efficiente e rapido. Progettata per garantire elevate prestazioni energetiche, questa lampada è adatta a vari ambienti industriali e commerciali. La potenza di 2000W assicura un calore intenso e costante, mentre il design robusto e la qualità dei materiali ne garantiscono durata e affidabilità nel tempo. Perfetta per chi cerca una soluzione di riscaldamento elettrico performante e di lunga durata.
LAMPADA IR 2000W GOLD