Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14771
Cod. Produttore
14771
Cod. EAN
8007352118423

Informazioni di prodotto

Lampada incand.E10 10x28mm 24V 2W bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada ad incandescenza E10 10x28 mm, 24 V~ 2 W, bianco

applicazione

Altro

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tensione nominale

24 ... 24,01 V

Produttore

Lampada incandescenza E10 10x28mm 24V 2W bianco uso illuminazione tecnica