Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14777
Cod. Produttore
14777
Cod. EAN
8007352118546

Informazioni di prodotto

Lampada inc.E10 10x28mm 220V 3W bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada ad incandescenza E10 10x28 mm, 220 V~ 3 W, bianco

applicazione

Altro

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tensione nominale

260 ... 260,01 V

Produttore

Lampada incandescenza E10 10x28mm 220V 3W luce bianca uso generico