› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Lampada fluorescente compatta 23V attacco E10 per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF40/230F
Cod. Produttore F40/230F
Cod. EAN 8012199136998

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Attacco lampada: E10
  • Tipo lampada: Fluorescente
  • Compatibile con: Portalampade F40
  • Serie: BTDIN
  • Quantità consigliata: 10
  • Corrente: Non specificata
  • Uso: 230Vac

Descrizione del prodotto

Lampadina fluorescente da 23 volt con attacco a vite, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, questa lampada offre prestazioni costanti mantenendo un basso consumo energetico. La struttura robusta e il design compatto la rendono adatta a diversi utilizzi tecnici e industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Set di lampade fluorescenti con attacco E10 per portalampade F40 230Vac

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Lampada fluorescente compatta 23V attacco E10 per impianti elettrici