› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Lampada fluorescente 8W 220-240V per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1040
Cod. Produttore EV1040
Cod. EAN 8015646689146

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Tensione: 220-240V
  • Lunghezza: 342mm
  • Tipo: Lampada fluorescente
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Illuminazione tecnica

Descrizione del prodotto

Lampada fluorescente da 8W progettata per funzionare a una tensione di alimentazione di 220-240V. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un’illuminazione efficiente e duratura. Dotata di interruttore on/off integrato per un facile controllo, è ideale per applicazioni elettriche modulari. Il collegamento elettrico è semplice e sicuro, garantendo un’installazione rapida e affidabile. Questo prodotto è pensato per ambienti che richiedono una sorgente luminosa compatta e funzionale, perfetta per l’uso in sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fluorescent lamp 8W-230V W=342mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza della lampada

8 W

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con interruttore on/off

lunghezza

0,09 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

240 ... 240 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Lampada fluorescente 8W 220-240V per armadi elettrici