› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Lampada fluorescente 13W 220-240V 574mm uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1041
Cod. Produttore EV1041
Cod. EAN 8015646689153

Informazioni principali

  • Potenza: 13W
  • Tensione: 220-240V
  • Lunghezza: 574mm
  • Tipo: Fluorescente
  • Serie: System pro E Power
  • RoHS: Conforme
  • Certificazioni: EN IEC 61439
  • Protezione: IP e IK Code

Descrizione del prodotto

Lampada fluorescente da 13 watt progettata per funzionare con tensione di alimentazione compresa tra 220 e 240 volt. Dotata di interruttore on/off integrato, è realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità. Il design consente un collegamento elettrico modulare semplice e sicuro, ideale per applicazioni elettriche professionali. Questa lampada è caratterizzata da un tipo di lampada fluorescente che assicura un'illuminazione efficiente e costante, adatta a installazioni in ambienti industriali o commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fluorescent lamp 13W-230V W=574mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza della lampada

13 W

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con interruttore on/off

lunghezza

598 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

240 ... 240 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Lampada fluorescente 13W 220-240V 574mm uso industriale