Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1L1082300002
Cod. Produttore
1L1082300002
Cod. EAN
8012823426051

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: esterno/incassato
  • Tensione nominale: 230 V
  • Tipo lampada: LED non sostituibile
  • Flusso luminoso: 14 lm
  • Grado protezione: IP20
  • Durata funzionamento: 2.5 h
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Serie: LUMOS

Documentazione tecnica

Lampada di emergenza LED da incasso con montaggio esterno o incassato, progettata per l’illuminazione delle uscite di sicurezza. Realizzata in colore grigio, garantisce un’illuminazione affidabile e continua in situazioni di emergenza senza dispositivi di monitoraggio o telecomando. Adatta per installazioni elettriche che richiedono un’illuminazione di sicurezza efficiente e discreta, con alimentazione da 110 a 230 V a 50/60 Hz. Descrizione del produttore: Lampade d'emergenza a LED "LUMOS" Montaggio: montaggio esterno/incassato funzione: illuminazione uscita di sicurezza tipo di tensione di alimentazione: AC Attacco Lampada: plastica Tipo lampada: LED non sostituibile tensione nominale: 230 V. Grado di protezione: IP20 dispositivo di monitoraggio: senza Temperatura di colore correlata: 5700 K. Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1: 14 lm. temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1: da -10 a 50 °C. durata funzionamento nominale: 2.5 h.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

larghezza

22,5 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

tipo di tensione di alimentazione

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14 lm

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 50 °C

Durata funzionamento nominale

2,5 ... 2,5 h

Produttore

Lampada emergenza LED incasso 230V IP20 uso interno

€ 40,97 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info