› Civile residenziale › Serie Civili

lampada emergenza 6 moduli 1h interni sicurezza

Cod. Rexel BTIL4386/1
Cod. Produttore L4386/1
Cod. EAN 8012199448404

Informazioni principali

  • Durata emergenza: 1 ora
  • Moduli: 6 moduli
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Lampada emergenza
  • Uso: Interno
  • Installazione: Incasso o parete
  • Tensione: 230 V
  • Protezione: IP20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada di emergenza da incasso o montaggio esterno con funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza. Dotata di batteria Ni-Cd con autonomia di 1 ora, lampada da 6 watt e consumo di 0,35 mA. Include un tasto di controllo per il monitoraggio e un indicatore LED che segnala la presenza di alimentazione e la carica della batteria. La lampada è progettata per un’illuminazione affidabile in caso di interruzione di corrente, con possibilità di spegnimento locale e di inibizione remota del funzionamento per la manutenzione dell’impianto. La sua struttura è compatta, adatta per installazioni in ambienti residenziali o commerciali, garantendo sicurezza e continuità luminosa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: lampada emergenza 6 moduli 1h

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

44 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

Tipo di indicazione

Su un lato

lunghezza

131,5 mm

altezza/profondità

67,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

5 lm

ampiezza di riconoscimento

2 m

Potenza totale

1,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5 lm

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Centrale (batteria centrale)

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Tasto di controllo

altezza/profondità di inserimento

120,5 mm

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile

2,5 ... 2,5 mm²

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

5 ... 5 lm

Serie

LIVINGLIGHT

lampada emergenza 6 moduli 1h interni sicurezza