› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Lampada emergenza 1 ora 1W 4 moduli Axolute residenziale

Cod. Rexel BTIH4384X1
Cod. Produttore H4384X1
Cod. EAN 8012199969114

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Autonomia: 1 ora
  • Potenza lampada: 1 W
  • Moduli: 4
  • Alimentazione: 230 Vac, 60 Hz
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada di emergenza a LED con accensione automatica in caso di interruzione di corrente, progettata per il montaggio esterno o incassato. Dotata di batteria ricaricabile Ni-Cd con autonomia di 1 ora e potenza lampada di 1 watt, garantisce un'illuminazione di sicurezza affidabile e costante. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo in policarbonato resistente agli urti (IK 04) e protetto contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi (IP 21 D). Disponibile in colori antracite, bianco e tech, è privo di alogeni e resistente ai raggi UV. La lampada include un indicatore LED per segnalare la presenza di tensione e lo stato di carica della batteria, oltre a un pulsante di spegnimento per la funzione emergenza. La temperatura di esercizio varia da -5 a +35 gradi Celsius, con una facile manutenzione tramite pulizia superficiale senza l’uso di solventi aggressivi. Il design compatto occupa 4 moduli, rendendola ideale per installazioni elettriche di sicurezza in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: lampada di emergenza con autonomia 1 ora - potenza lampada 1W - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

45 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

Tipo di indicazione

Su un lato

lunghezza

90,7 mm

altezza/profondità

59 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

5 lm

ampiezza di riconoscimento

2 m

Potenza totale

1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5 lm

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Centrale (batteria centrale)

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Tasto di controllo

altezza/profondità di inserimento

59 mm

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile

2,5 ... 2,5 mm²

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

5 ... 5 lm

Serie

AXOLUTE

Lampada emergenza 1 ora 1W 4 moduli Axolute residenziale