› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Lampada emergenza 1,3W 6 moduli montaggio civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5776/1
Cod. Produttore A5776/1
Cod. EAN 8012199527055

Informazioni principali

  • Potenza: 1,3W
  • Moduli: 6
  • Autonomia: 1 ora
  • Alimentazione: 230 VAC
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Lampada emergenza
  • Dimensioni compatte
  • Installazione semplice

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MATIX MAGIC - Lampada di emergenza con autonomia di 1 ora, potenza lampada 10 W e consumo di 0,35 mA. Progettata per montaggio esterno o incassato, è dotata di tasto di controllo per monitoraggio e spegnimento locale in emergenza. Il dispositivo dispone di indicazione luminosa su un lato e supporta marcatura adesiva. Alimentata a 230 Vac, assicura un funzionamento affidabile e sicuro in situazioni di emergenza, garantendo visibilità e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: lampada emergenza 1,3W 6 moduli autonomia 1h - alimentazione 230vac

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

45 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

Tipo di indicazione

Su un lato

lunghezza

136,5 mm

altezza/profondità

59 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

materiale della copertura

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

5 lm

ampiezza di riconoscimento

2 m

Potenza totale

1,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5 lm

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Centrale (batteria centrale)

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Tasto di controllo

altezza/profondità di inserimento

59 mm

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile

2,5 ... 2,5 mm²

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

5 ... 5 lm

Serie

MATIX

Lampada emergenza 1,3W 6 moduli montaggio civile residenziale