› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Lampada emergenza 1,3W 6 moduli autonomia 1h installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTIH4386X1
Cod. Produttore H4386X1
Cod. EAN 8012199969053

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Autonomia: 1 ora
  • Potenza lampada: 1,3 W
  • Moduli: 6 moduli
  • Alimentazione: 230 Vac, 60 Hz
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada di emergenza a LED con durata di funzionamento di 1 ora, alimentata a 230 Vac con potenza della lampada di 1 watt. Il dispositivo si attiva automaticamente in caso di interruzione di corrente, garantendo un’illuminazione di sicurezza affidabile. Dotata di batteria ricaricabile Ni-Cd sostituibile, indicatore LED per segnalare la presenza di alimentazione e lo stato di carica della batteria. Può essere montata sia esternamente che incassata, con possibilità di spegnimento locale tramite pulsante e controllo remoto per l’esclusione della funzione emergenza. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, è progettata per un’installazione semplice e una manutenzione agevole. Ideale per garantire sicurezza e conformità alle normative in ambienti elettrici e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: lampada di emergenza con autonomia 1 ora - potenza lampada 1,3W - 6 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

45 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

Tipo di indicazione

Su un lato

lunghezza

136,5 mm

altezza/profondità

59 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

5 lm

ampiezza di riconoscimento

2 m

Potenza totale

1,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5 lm

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Centrale (batteria centrale)

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Tasto di controllo

altezza/profondità di inserimento

59 mm

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile

2,5 ... 2,5 mm²

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

5 ... 5 lm

Serie

AXOLUTE

Lampada emergenza 1,3W 6 moduli autonomia 1h installazione civile residenziale