Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPF1200318405
Cod. Produttore
DPF1200318405065
Cod. EAN
4099854725623

Informazioni di prodotto

La lampada DP FIT 31W garantisce prestazioni elevate e sicurezza in ambienti industriali e esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Alta resistenza IP65 per durabilità in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumi contenuti a 31W
  • Illuminazione uniforme e chiara con luce bianca fredda 840
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto
Descrizione del produttore: La lampada DP FIT da 31W è progettata per applicazioni elettriche con una tensione di 1200 V, garantendo alta efficienza e sicurezza. Il modello presenta un grado di protezione IP65, che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendola ideale per ambienti industriali e installazioni esterne. La temperatura di colore 840 indica una luce bianca fredda, perfetta per spazi che richiedono un'illuminazione chiara e uniforme. Questo prodotto combina prestazioni affidabili e robustezza, adatto a diverse esigenze elettriche professionali.

Produttore

Lampada DP FIT 31W 1200V luce bianca fredda 840 IP65 per uso industriale

€ 49,60 x 1 pz.
(pz.)