› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Lampada da quadro NANA 1 modulo DIN illuminazione emergenza per quadri elettrici residenziali e commerciali

Cod. Rexel VEVE771200
Cod. Produttore VE771200
Cod. EAN 8007951129714

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Assorbimento: 3 VA (0,2 W)
  • Batteria: NiMH 3,6 V 140 mAh
  • Autonomia batteria: 2 h
  • Intensità luminosa: 20 lm
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni (HxLxP): 90x18x74 mm
  • Serie: Nana

Descrizione del prodotto

La lampada da quadro NANA è un accessorio essenziale per il montaggio su un modulo DIN. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccellenti, rendendola ideale per ambienti elettrici. Il design compatto consente un'installazione semplice e veloce, mentre il suo aspetto elegante si integra perfettamente in qualsiasi sistema di illuminazione. Questa lampada è progettata per garantire un'illuminazione efficace, migliorando la visibilità nei quadri elettrici e contribuendo alla sicurezza operativa. Con una funzionalità versatile, la NANA è adatta a una varietà di applicazioni in ambito residenziale e commerciale, rappresentando una scelta affidabile per professionisti e appassionati di elettricità. Descrizione del produttore: Lampada di emergenza da barra DIN che si accende in caso di blackout per illuminare il quadro elettrico in cui è installata, agevolando così la manovra di riarmo dell'interruttore. La batteria ricaricabile assicura un'illuminazione costante durante la mancanza di corrente per più di due ore.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

potenza

0,2 W

Tipo Lampada

LED

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

tensione nominale

195 ... 253 V

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Lampada da quadro NANA 1 modulo DIN illuminazione emergenza per quadri elettrici residenziali e commerciali