Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1L1082300000
Cod. Produttore
1L1082300000
Cod. EAN
8012823426037

Informazioni di prodotto

LAMPADA DI EMERGENZA A LED INCASSO BIANCO
Lampada di emergenza a LED da incasso, progettata per garantire un'illuminazione affidabile e continua in caso di interruzione della corrente. Dotata di un design compatto e funzionale, si integra facilmente in diversi ambienti elettrici. Funziona con tensione da 110 a 230 V e frequenza 50/60 Hz, assicurando versatilità di installazione. Il dispositivo include un sistema di monitoraggio integrato per una gestione efficiente e sicura dell'alimentazione. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione di sicurezza discreta e performante. Descrizione del produttore: Lampade d'emergenza a LED "LUMOS" Montaggio: montaggio esterno/incassato funzione: illuminazione uscita di sicurezza tipo di tensione di alimentazione: AC Attacco Lampada: plastica Tipo lampada: LED non sostituibile tensione nominale: 230 V. Grado di protezione: IP20 dispositivo di monitoraggio: senza Temperatura di colore correlata: 5700 K. Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1: 14 lm. temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1: da -10 a 50 °C. durata funzionamento nominale: 2.5 h.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

larghezza

22,5 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

tipo di tensione di alimentazione

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14 lm

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 50 °C

Durata funzionamento nominale

2,5 ... 2,5 h

Produttore

Lampada emergenza LED incasso bianco 230V 2,5h illuminazione sicurezza uscita

€ 40,97 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info