Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Cod. Rexel
AIROWOO002N
Cod. Produttore
WOO002N
Cod. EAN
8015421595686

Informazioni di prodotto

Paletto da terra IP44 ideale per esterni, combina design classico e funzionalità avanzate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a giunti certificati IP68
  • Connessioni sicure e durevoli con barriera anticondensa
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibile con lampadine LED a risparmio energetico
  • Design personalizzabile con lampadine decorative
  • Struttura robusta in alluminio laccato resistente alle intemperie
Lampada da esterno bollard dal design classico in colore nero, dotata di portalampada E27 che consente l’utilizzo di una singola sorgente luminosa. Realizzata con materiali resistenti e protetta da grado di protezione IP44, garantisce affidabilità e durabilità anche in condizioni atmosferiche avverse. Con un’altezza di 39 cm, è ideale per illuminare vialetti, giardini e spazi esterni, offrendo un’illuminazione funzionale e decorativa. Descrizione del produttore: Paletto da terra per esterno (IP44) in stile classico con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in fusione di alluminio laccato nero o bianco, disponibile in due altezze, diffusore in vetro trasparente. Lampadina visibile: ilprodotto si pu? personalizzare con l'utilizzo di lampadine decorative. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondens a.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

195 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

altezza/profondità

395 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Paletto da terra IP44 nero E27 39cm alluminio laccato esterni LED compatibile