Prodotti /

Cod. Rexel
AIROZAG002GR
Cod. Produttore
ZAG002GR
Cod. EAN
8015421556625

Informazioni di prodotto

BOLLARD GRIGIO LED 9W 38? IP54 3000K CRI80
Paletto LED da terra per esterno (IP54) con alimentatore integrato. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato. Disponibile in du e finiture (antracite e grigio) e due temperaturecolore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticon densa.

Produttore

LAMPADA DA TERRA A LED 4X3W 3000K