Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROP.10850-30
Cod. Produttore
P.10850-30
Cod. EAN
8015421495337

Informazioni di prodotto

LAMPADA DA TAVOLO IN VETRO BIANCO SATINATO E27 IP20 30CM
Lampada da tavolo realizzata interamente in vetro bianco, caratterizzata da un design essenziale e moderno. La sua struttura compatta e la finitura opaca permettono una diffusione morbida e uniforme della luce, ideale per creare un’atmosfera accogliente in ambienti residenziali o commerciali. Adatta per l’illuminazione decorativa, questa lampada unisce funzionalità ed estetica, valorizzando qualsiasi spazio con un tocco di eleganza minimalista. Descrizione del produttore: Lampada da parete, da tavolo e da terra in triplo strato di vetro soffiato, finitura bianco satinato. Disponibili in differenti misure e potenze. La piantana è proposta con base e fusto in finitura bianca opaca. Attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

300 mm

altezza/profondità

400 mm

Materiale del corpo

Vetro

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da tavolo vetro bianco satinato E27 30 cm illuminazione decorativa residenziale e commerciale