Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIROP.10850-20
Cod. Produttore
P.10850-20
Cod. EAN
8015421495306

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Lampada da tavolo
  • Materiale: Vetro soffiato
  • Finitura: Bianco satinato
  • Attacco: E27 e E14
  • Compatibile: Lampadine LED
  • Strati: Triplo vetro
  • Serie: AIROP.10850-20
  • Varianti: Diverse misure/potenze
Lampada da tavolo realizzata interamente in vetro bianco, caratterizzata da un design elegante e minimalista che si integra perfettamente in ambienti moderni. La sua struttura compatta e la finitura opaca garantiscono una diffusione morbida della luce, creando un'atmosfera accogliente e raffinata. Ideale per l'illuminazione d'accento su scrivanie, comodini o superfici d'appoggio, questa lampada unisce funzionalità ed estetica, valorizzando ogni spazio con stile e semplicità. Descrizione del produttore: Lampada da parete, da tavolo e da terra in triplo strato di vetro soffiato, finitura bianco satinato. Disponibili in differenti misure e potenze. La piantana è proposta con base e fusto in finitura bianca opaca. Attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

E14

colore del corpo

Bianco

diametro

200 mm

altezza/profondità

250 mm

Materiale del corpo

Vetro

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da tavolo vetro bianco satinato design moderno attacco E27/E14 LED risparmio energetico