Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIROPIN001CO
Cod. Produttore
PIN001CO
Cod. EAN
8015421568154

Informazioni di prodotto

  • Colore: Corten
  • LED: 2700K
  • Portatile e ricaricabile
  • Struttura: Alluminio
  • Protezione: IP54
  • Durata batteria: 12 ore
  • Accensione: Touch dimmer
  • Serie: AIROPIN001CO
Lampada da tavolo portatile dal design essenziale e moderno, caratterizzata da una struttura in finitura corten che conferisce un aspetto rustico e resistente. Ideale per ambienti interni ed esterni, offre praticità grazie alla sua portabilità e alla forma compatta. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo, mentre il design minimalista si integra facilmente in diversi contesti d’arredo. La lampada combina funzionalità e stile, rendendola una soluzione versatile per l’illuminazione decorativa. Descrizione del produttore: Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile, ideale per illuminare terrazze e giardini, ma perché no, anche per rallegrare il tuo pic-nic al parco. Una lampada senza fili, che ti segue ovunque tu voglia andare. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con pretrattamento per uso da esterno (IP54). Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica a contatto tramite l'apposita base, durata della batteria 12 ore. Disponibile in tre colori (bianco, antracite e corten) e in tre altezze. Possibilità di installazione a sospensione tramite cavo e corda in finitura ecrù (5 mt) e a parete tramite gancio da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

140 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

140 mm

altezza/profondità

470 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Con lampada inclusa

Potenza totale

2,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

200 lm

Dimming Touch and Dim

Rendimento luminoso delle lampade

91 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Lampada da tavolo portatile LED 2,2W 2700K IP54 corten per interni ed esterni