Prodotti /

Cod. Rexel
AIROPIN002B
Cod. Produttore
PIN002B
Cod. EAN
8015421569182

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Temperatura colore: 2700K
  • Durata batteria: 12 ore
  • Protezione: IP54
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Accensione: Touch dimmer
  • Ricarica: A contatto
  • Serie: AIROPIN002B
Lampada da tavolo portatile di colore bianco, caratterizzata da un design moderno e minimale. La struttura leggera e compatta la rende ideale per essere spostata facilmente e utilizzata in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione d'accento. La lampada integra un pulsante di accensione intuitivo e si distingue per la sua versatilità, perfetta per creare atmosfere accoglienti sia in casa che in spazi commerciali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile, ideale per illuminare terrazze e giardini, ma perché no, anche per rallegrare il tuo pic-nic al parco. Una lampada senza fili, che ti segue ovunque tu voglia andare. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con pretrattamento per uso da esterno (IP54). Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica a contatto tramite l'apposita base, durata della batteria 12 ore. Disponibile in tre colori (bianco, antracite e corten) e in tre altezze. Possibilità di installazione a sospensione tramite cavo e corda in finitura ecrù (5 mt) e a parete tramite gancio da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

140 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

140 mm

altezza/profondità

670 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Con lampada inclusa

Potenza totale

2,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

200 lm

Dimming Touch and Dim

Rendimento luminoso delle lampade

91 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Lampada da tavolo portatile bianca LED 2,2W IP54 2700K ricaricabile per esterni e interni