Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTWI004OTS
Cod. Produttore
TWI004OTS
Cod. EAN
8015421569601

Informazioni di prodotto

LAMPADA DA TAVOLO OTTONE SATINATO E27 IP20
Lampada da tavolo dal design moderno realizzata in ottone satinato, che conferisce eleganza e raffinatezza agli ambienti. La struttura lineare e minimalista valorizza la luce della lampadina a vista, creando un'atmosfera calda e accogliente. Ideale per l’illuminazione di scrivanie, comodini o spazi living, unisce funzionalità e stile con un interruttore integrato per un facile utilizzo. La finitura in ottone satinato garantisce resistenza e un aspetto sofisticato nel tempo. Descrizione del produttore: Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitur a con struttura verniciata nera e portalampada inottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una l ampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

120 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Ottone

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

400 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da tavolo ottone satinato E27 design moderno per scrivanie e living