Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSIE003R
Cod. Produttore
SIE003R
Cod. EAN
8015421674480

Informazioni di prodotto

LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE ROSSA LED 2,2W IP54 2700-3000K CRI85
Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile. Ideale per ambienti outdoor, si presta ottimamente anche per utilizzo in interno. Grazie all'emissione di luce confortevole e modulabile, ? perfetta per il tavolo da pranzo o l'angolo conversazione, in ambiente domestico ma anche nel mondo della ristorazione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso da esterno (IP54), cover led in policarbonato e guarnizione in gomma siliconica. Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica tramite cavo USB-C ad attacco magnetico posto sulla base della lampada. La batteria ha una durata di 9 ore, con avviso di batteria scarica. E? possibile selezio nare la temperatura colore con un semplice gesto:con un tocco la lampada si accende a 2700K, il secondo tocco cambia a 3000K, al terzo tocco la lampada si spegne. Disponibile in dieci varianti colore: bianco, nero, corten, blu, Tiffany, verde bosco, pearl beige, grigio, rosso e oro.

Produttore

LAMPADA DA TAVOLO LED 27K R USBC